Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U20170.062.2400 Kierretanko sinkitty 5 / 8-11x2 jalkaa | AA8RCJ 19NN46

APPROVED VENDOR U20170.062.2400 kierretanko galvanoitu 5/8-11x2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8RCJ Malli: U20170.062.2400Ristiviite: 19NN46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2ft.
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7578
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.062.2400 kierretanko galvanoitu 5/8-11x2 jalkaa
€15.87 / yksikkö