DAYTON Vaarallisen sijainnin poistoilmapuhaltimet, räjähdyssuojattu, 24 tuumaa


Daytonin vaarallisten paikkojen poistopuhaltimet estävät tulipaloja tai räjähdyksiä kemikaalien käsittelylaitoksissa, jalostamoissa ja elintarviketuotantolaitoksissa. Ne vastustavat kipinöintiä, mikä vähentää syttymisriskiä samalla kun ne jäähdyttävät alueita syttyvillä kaasuilla. Näitä puhaltimia käytetään usein koneiden jäähdyttämiseen tiukassa... tuotantolaitosten, varastojen ja kuljetustoimintojen tilat ja vilkkaat alueet.Lue lisää

Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C308 , Laakerityyppi: pallo , Laipan syvyys: 1-7 / 8 " , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU3 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Räjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty , Moottorin eristys: B-sarjan , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Potkurin materiaali: Alumiini , Tyyppi: Suora käyttö, vaarallinen sijainti
TyyliMallieräSisällä Dia.CFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuTerien lukumääräHinta (ei alv)
A
10E004
Paneelin poistoilmapuhallin-5669494611-5 / 16 "1/217502€1,908.68
B
10E005
Paneelin poistoilmapuhallin-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,076.40
A
10E006
Paneelin poistoilmapuhallin-5669494611-5 / 16 "1/217502€1,988.08
B
10E007
Paneelin poistoilmapuhallin-6317585111-5 / 16 "3/417503€2,204.45
C
10E020
Rengaspoistopuhallin30-1 / 2 "8153751517-1 / 2 "3/411406€2,335.57
D
10E016
Rengaspoistopuhallin24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€1,866.03
E
10E017
Rengaspoistopuhallin24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€1,987.97
D
10E018
Rengaspoistopuhallin24-1 / 2 "3837330513-1 / 2 "1/317503€1,882.20
E
10E019
Rengaspoistopuhallin24-1 / 2 "5669494613-1 / 2 "1/217502€1,712.41

Vaarallisen sijainnin poistoilmapuhaltimet, räjähdyssuojattu, 24 tuumaa

Daytonin vaarallisten paikkojen tuulettimet poistavat haitallisia kaasuja, höyryjä ja syttyviä höyryjä teollisuusympäristöistä. Niissä on kipinöimättömät alumiinipotkurit ja 24 tuuman galvanoidut kehykset. Nämä räjähdyssuojatut tuulettimet on varustettu 60 Hz: n moottorilla (1 tai 3 vaihetta) ja kuulalaakereilla suurille pyörimisnopeuksille. Niissä on luokan B eristys ja ne täyttävät UL-, cUL-, AMCA- ja CSA -standardit. Valitse laajasta valikoimasta näitä vaarallisia sijainnin tuulettimia, saatavana rengas- ja paneeliversioina.
Raptor Supplies tarjoaa myös 20 tuumaa räjähdyssuojatut tuulettimet.

Toimintamekanismi

  • Tarkista kaikkien kiinnikkeiden kireys ennen tuulettimen käynnistämistä.
  • Pyöritä tuulettimen potkuria kädellä ennen puhaltimen käynnistämistä varmistaaksesi tasaisen pyörimisen.
  • Käynnistä tuuletin ja tarkista, onko epätavallista ääntä.
  • Tarkista ylikuormitus moottorin ollessa käynnissä.

Ominaisuudet

  • Daytonin vaarallisten paikkojen poistopuhaltimissa on tehokas moottori, joka käyttää tuulettimen lapoja siirtämään suuria määriä ilmaa.
  • Nämä 24 tuuman räjähdyssuojatut poistopuhaltimet koostuvat suojuksesta, joka ympäröi tuulettimen siivet estämään vahingossa tapahtuvat vahingot ja vammat.
  • Niissä on galvanoitu teräsrakenne kestävyyden takaamiseksi.
  • Näissä teollisissa seinään asennettavissa puhaltimissa on täysin suljettu moottori ja kipinänkestävät alumiinipotkurit tulipalon estämiseksi.
  • Niissä on korkean suorituskyvyn kuulalaakerit, jotka takaavat pitkän käyttöiän.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • PERSE
  • NEC

Usein kysytyt kysymykset

Miten nämä tuulettimet asennetaan?

  • Poraa sopivan kokoinen reikä seinään.
  • Asenna puhallin jäykkään runkoon estääksesi liikkumisen käytön aikana.
  • Säilytä 1/4 tuuman välys sen kehän ympärillä.
  • Käytä kiinnittimiä kaikissa esirei'itetyissä rei'issä varmistaaksesi liitokset.
  • Asenna loput osat, kuten suljin ja imusuojus.

Mitkä ovat näiden tuulettimien tehovaatimukset?

Dayton tarjoaa erilaisia ​​vaarallisten paikkojen poistopuhaltimia, jotka voivat toimia yksi- tai kolmivaiheisella virtalähteellä.

Kuinka pidämme nämä fanit hyvissä työoloissa?

  • Suorita säännölliset tarkastukset puhaltimen potkurin ja kotelon puhdistamiseksi.
  • Tarkista epätavallinen ääni tuulettimen ollessa käynnissä.
  • Tarkista kiinnikkeiden kireys säännöllisin väliajoin.

Kuinka monta siipeä näissä tuulettimissa on?

Dayton-poistopuhaltimia on saatavana kaksisiipisinä ja kolmisiipisinä versioina.

Kuinka paljon tehoa nämä tuulettimet tuottavat?

Dayton-poistopuhaltimet on varustettu 1/2, 1/3 tai 3/4 hv moottoreilla monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?