AKRO-MILS Syvät 12 tuuman valintatelineet


Suodattaa
Kapasiteetti hyllyä kohti: 50 lb , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Materiaali: 16 ga. Teräs , Kokonaissyvyys: 12 " , Kokonaisleveys: 36 3 / 4 "
TyyliMalliKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
APRBENCH
150 lb325 "€394.91
B
APRS
400 lb860.25 "€762.93

Syvät 12 tuuman valintatelineet

Akro-Mils-yksipuoliset poimintatelineet on suunniteltu tarjoamaan kätevä, tiheä osien ja tarvikkeiden säilytys. Raskaat, roskakorin säilytystelineet on valmistettu 16-teräisestä teräksestä ja ne on helppo koota. Niissä on kulmahyllyt, jotka pitävät osia ja tarvikkeita roskakorien ja säiliöiden edessä ja tarjoavat mukavan ja helpon pääsyn. Näissä hyllyissä on 12 tai 18 tuuman syvät hyllyt, ja niitä on saatavana myös kaksipuolisina. Valitse useista näistä yksipuolisista poimintatelineistä, joita on saatavana 150 ja 400 lb: n kuormituksella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?