Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT46011 Neliönvärinen keltainen 12 tuuman valmistujaiset 8 AC6MFG 34F828

STANLEY STHT46011 Square Abs Keltainen 12 tuumaa Graduations 8ths

Varastossa
Tuote: AC6MFG Malli: STHT46011Ristiviite: 34F828

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea aukio
Suorittaa loppuunKeltainen
asteikkoKymmenes
MateriaaliABS Plastic
Palojen lukumäärä1
Koko12 "
KäytäSahat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STANLEY STHT46010 Square Abs Keltainen 7 Tuuman Valmistuminen 8th AC6MFF 34F827 STHT460107"€11.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT46011 Square Abs Keltainen 12 tuumaa Graduations 8ths
€23.49 / yksikkö