Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT20140 rautasaha 15-3 / 8 tuuman biomateriaali | AF7ZFD 23TL79

STANLEY STHT20140 rautasaha 15-3/8 tuuman Bi materiaali

Varastossa
Tuote: AF7ZFD Malli: STHT20140Ristiviite: 23TL79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRautasaha
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
Terän leveys1 / 2 "
KehysmateriaaliMetalli
ToimintoLeikkaamiseen
Kahvan muotoiluErgonominen biomateriaali
Kahva materiaaliBiomateriaali
Pituus15.375 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti24
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys4.75 "
TyyppiSuurjännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8202100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Täysin säädettävä kireys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräPituusMateriaaliHampaat tuumaa kohtiKurkun syvyysHinta
STANLEY 15-113 Hacksaw High Tension Pro 12 tuumaa | AD2KMU 3Q044 15-113Pitelee 12 "terää jopa 32000 PSIRautasaha---3.875 "€67.58
STANLEY 15-630 rautasahanterä 12 tuumaa 32 Tpi Bi-metal | AE6DUG 5R854 15-630-Hakasahanterä12 "Bi-metalli32-€3.96
STANLEY 15-631 sahanterä 12 tuumaa 24 Tpi Bi-metal | AE6DUH 5R856 15-631-Hakasahanterä12 "Bi-metalli24-€4.17
STANLEY 15-632 sahanterä 12 tuumaa 18tpi Bi-metal | AE6DUJ 5R858 15-632-Hakasahanterä12 "Bi-metalli18-€4.29
STANLEY 15-922A sahanterät 12 tuumaa 32 Tpi - 2 kpl pakkaus | AE6DUK 5R893 15-922A-Hakasahanterä12 "Hiiliteräs32-€2.98
STANLEY 15-928A rautasahan terät 12 tuumaa 18 Tpi - 2 kpl pakkaus | AE6DUL 5R899 15-928A-Hakasahanterä12 "Hiiliteräs18-€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT20140 rautasaha 15-3/8 tuuman Bi materiaali
€34.26 / yksikkö