EATON 80-sarjan valosähköisen sensorin ajastinmoduulit


Eaton 80 -sarjan valosähköisen sensorin ajastinmoduulit koostuvat anturista, joka havaitsee kohteen läsnäolon tai poissaolon, ja ajastimesta, joka ohjaa lähtösignaalin kestoa. Niitä käytetään teollisuuden automaatio- ja ohjausjärjestelmissä ohjaamaan koneiden toimintaa tuotteen tai materiaalin olemassaolon tai puuttumisen perusteella....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
8281A-6501
€1,957.24
Tarjouspyyntö
B
8280A-6501
€1,710.70
Tarjouspyyntö
A
8282A-6501
€2,065.48
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Moduulin anturiosa koostuu valoa emittoivasta diodista (LED) ja fototransistorista.
  • LED lähettää valonsäteen, joka on suunnattu tunnistettavaan kohteeseen.
  • Valotransistori havaitsee sitten kohteesta heijastuneen tai takaisin lähteneen valon.
  • Anturin kokoonpanosta riippuen se voi havaita kohteen läsnäolon mittaamalla muutosta fototransistorin vastaanottamassa valossa.
  • Ajastin ohjaa lähtösignaalin kestoa.
  • Kun anturi havaitsee kohteen, ajastin alkaa laskea.
  • Kun asetettu aika kuluu umpeen, lähtösignaali generoidaan.
  • Lähtösignaalin kestoa säädetään asettamalla ajastin eri arvoihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on herkkyyden rooli esineiden havaitsemisessa?

Herkkyys ohjaa kuinka paljon valoa anturi tarvitsee havaitakseen kohteen. Herkkyyden säätäminen voi auttaa anturia havaitsemaan tai jättämään huomioimatta kohteet, joilla ei ole merkitystä.

Kuinka säätää valosähköisen anturin ajastinmoduulin herkkyyttä?

Herkkyyttä voidaan säätää laitteen potentiometrillä tai trimmerillä.

Mitä eroa on hajaheijastavien ja heijastavien antureiden välillä?

Heijastavat anturit käyttävät kohdetta heijastamaan valoa anturiin ja havaitsemaan kohteen, joka katkaisee säteen polun. Hajaheijastavat anturit havaitsevat kohteen, kun valonsäde heijastuu anturiin.

Mitä eroa on valosähköisellä sensorilla ja läheisyysanturilla?

Valosähköiset anturit käyttävät kohteeseen suunnattua valonsädettä ja havaitsevat sen läsnäolon havaitsemalla säteen katkeamisen tai heijastuksen. Läheisyysanturit havaitsevat kohteen läsnäolon tunnistamalla sen läheisyyden anturiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?