Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H10P3E korkki asennettu korvasuojus 27db | AA9BJD 1C137

3M H10P3E Korkkiin kiinnitettävä kuulosuojain 27db

Varastossa
Tuote: AA9BJD Malli: H10P3ERistiviite: 1C137

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennettu korvasuojus
VäriPunainen / Musta
dielektrisetEi
Melunvaimennusluokka NRR27 dB
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
3M H7P3E korkki asennettu korvasuojus 24db tummanvihreä | AD2FTG 3NZF3 H7P3ETummanvihreä24 dB€50.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H10P3E Korkkiin kiinnitettävä kuulosuojain 27db
€67.44 / yksikkö