Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 16-791 hylsytaltasarja 1/4 1/2 3/4 1 x 9 tuumaa | AB7YZW 24N406

STANLEY 16-791 kantatalttasarja 1/4 1/2 3/4 1 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7YZW Malli: 16-791Ristiviite: 24N406

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€188.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsytaltasarja
Pituus9"
MateriaaliKorkeahiilinen kromiteräs
Palojen lukumäärä4
TyyliKultaseni, ohut terä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1/4, 1/2, 3/4, 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Hornbeam-puukahva, kartiomaiset viistot sivut

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVihjeiden kokoHinta
STANLEY 16-793 hylsy talttasarja 1/8 - 1-1 / 4 tuumaa 8 kpl | AB7YZR 24N401 16-79381/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4"€351.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 16-791 kantatalttasarja 1/4 1/2 3/4 1 x 9 tuumaa
€188.44 / yksikkö