BUSSMANN C14M-sarjan sulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 500 VAC , Vartalo tyyli: Kasetti , Halkaisija: 14mm , Sulakkeen koko/ryhmä: 14 x 51 mm , Sulakkeen tyyppi: Hidas isku , Keskeytysluokitus: 50A , Pituus: 51mm , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Sulakevarsi , Lopetustyyppi: Leikata , Tyyppi: BS88 Brittiläinen vakiosulake
TyyliMalliNykyinen arvosteluJännite (AC)Hinta (ei alv)
A
C14M2S
2A500 VAC€32.13
B
C14M4
4A500 VAC€25.54
C
C14M6
6A500 VAC€25.54
D
C14M6S
6A500 VAC€32.13
E
C14M25S
25A500 VAC€32.13
F
C14M50
50A400 VAC€25.54

C14M-sarjan sulakkeet

Bussmann C14M -sarjan sulakelinkit suojaavat sähköpiirejä ylivirtaolosuhteilta. Nämä sulakelinkit lisäävät turvallisuutta ja tehokkuutta sähköjärjestelmien moitteettoman toiminnan kannalta. Niissä on kehittynyt tekniikka ja patruunarunko, joka lisää suojaa ja helpottaa sähköasennuksia. Näissä sulakelinkissä on kompakti muotoilu helpottaa asennusta. Ne on varustettu kytkimillä ja osoittimilla nopeaa vian havaitsemista varten, ja ne ovat yhteensopivia Eaton Bussmann -sarjan modulaaristen sulakepitimien kanssa. Niissä on hitaasti palava sulake, joka parantaa turvallisuutta ja suojaa oikosulkuja vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?