Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 16-793 hylsy talttasarja 1/8 - 1-1 / 4 tuumaa 8 kpl | AB7YZR 24N401

STANLEY 16-793 kantatalttasarja 1/8 - 1-1/4 tuumaa 8 kpl

Varastossa
Tuote: AB7YZR Malli: 16-793Ristiviite: 24N401

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsytaltasarja
Pituus9"
MateriaaliKorkeahiilinen kromiteräs
Palojen lukumäärä8
TyyliKultaseni, ohut terä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Hornbeam-puukahva, kartiomaiset viistot sivut

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräVihjeiden kokoHinta
STANLEY 16-791 hylsytaltasarja 1/4 1/2 3/4 1 x 9 tuumaa | AB7YZW 24N406 16-79141/4, 1/2, 3/4, 1"€188.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 16-793 kantatalttasarja 1/8 - 1-1/4 tuumaa 8 kpl
€351.66 / yksikkö