Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 16-316 lyhyt teräinen taltta 1 tuumaa x 9-1 / 4 tuumaa | AE7VZA 6AUH3

STANLEY 16-316 lyhytteräinen taltta, 1 tuuma x 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7VZA Malli: 16-316Ristiviite: 6AUH3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt teräinen taltta
Pituus9.25 "
MateriaaliKromi hiiliteräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suuri teräksinen silmiinpistävä korkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STANLEY 16-304 lyhyt teräinen taltta 1/4 tuumaa x 9-1 / 4 tuumaa | AE7VYX 6AUH0 16-3049.25 "1 / 4 "€14.03
STANLEY 16-308 lyhyt teräinen taltta 1/2 tuumaa x 9-1 / 4 tuumaa | AE7VYY 6AUH1 16-3089.25 "1 / 2 "€19.08
STANLEY 16-312 lyhyt teräinen taltta 3/4 tuumaa x 9-1 / 4 tuumaa | AE7VYZ 6AUH2 16-3129.25 "3 / 4 "€21.03
STANLEY 16-320 lyhyt teräinen taltta 1-1 / 4 tuumaa x 9-1 / 4 tuumaa | AE7VZB 6AUH4 16-3209.25 "1.25 "€20.37
STANLEY 16-324 lyhyt teräinen taltta 1-1 / 2 tuumaa x 9-1 / 4 tuumaa | AE7VZC 6AUH5 16-3249.25 "1.5 "€27.26
STANLEY 16-973 Lyhyt teräinen taltta 1/4 tuumaa x 9 tuumaa | AE7VZK 6AUJ2 16-9739"1 / 4 "€20.71
STANLEY 16-974 Lyhyt teräinen taltta 3/8 tuumaa x 9 tuumaa | AE7VZL 6AUJ3 16-9749"3 / 8 "€22.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 16-316 lyhytteräinen taltta, 1 tuuma x 9-1/4 tuumaa
€23.57 / yksikkö