SQUARE D Valaistu painike 30mm vihreä / punainen


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen 3-asentoinen työntö / vetäminen , Perusmateriaali: Metalli , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Pään materiaali: Metalli , IP-luokitus: 65 , Lamppumoduulin tyyppi: Muuntaja , Lamppumoduulin jännite: 120 VAC , Lampun tyyppi: hehkuva , Lampun jännite: 120 VAC , Selite/taustaväri: Musta / vihreä ja musta / punainen , NEMA-luokitus: 4, 4X, 13 , päiden lukumäärä: 3 , Vaihtolamppu: Valmistaja 25501-01-020 , Muoto: Neliö , Koko: 30mm , Operaattorin tyyppi: Dual, ei vartijaa, suorakulmio yhdellä ohjaimella
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
9001KXRG137
1NO / 1NC€407.61
B
9001KXRG117
2NO / 2NC€475.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?