LOUISVILLE FS4008 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa 225 paunaa | AC7APP 36Y484

LOUISVILLE FS4008 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa 225 Lb.

Tuote: AC7APP Malli: FS4008Ristiviite: 36Y484
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€290.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiII
Pohjan levitys51.875 "
Pohjan leveys24 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus8ft.
Kantavuus225 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä7
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)62.87
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS4004 tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 225 paunaa | AC7APM 36Y482 FS400428.187 "18 13 / 16 "4ft.3€167.65
LOUISVILLE FS4006 Tikkaat Lasikuitu 6 Jalkaa 225 Lb. | AC7APN 36Y483 FS400640 "21 13 / 16 "6ft.5€227.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS4008 Tikkaat Lasikuitu 8 jalkaa 225 Lb.
€290.76 / yksikkö