STANLEY VIDMAR SCU1072AL -kaappiteline 30 x 29-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDX 4KC84

STANLEY VIDMAR SCU1072AL Kaappijalusta 30 x 29-3/4 x 33h Sininen

Varastossa
Tuote: AD8GDX Malli: SCU1072ALRistiviite: 4KC84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,298.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys29.75 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus33 "
MateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.02
Laivan korkeus (cm)99.82
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
STANLEY VIDMAR SCU1004AL -kaappiteline 30 x 27-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDT 4KC80 SCU1004AL27.75 "€3,395.58
STANLEY VIDMAR SCU1023AL -kaapin jalusta 30 x 28-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDV 4KC82 SCU1023AL28.75 "€2,592.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU1072AL Kaappijalusta 30 x 29-3/4 x 33h Sininen
€2,298.95 / yksikkö