STANLEY VIDMAR SCU1004AL -kaappiteline 30 x 27-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDT 4KC80

STANLEY VIDMAR SCU1004AL Kaappijalusta 30 x 27-3/4 x 33h Sininen

Varastossa
Tuote: AD8GDT Malli: SCU1004ALRistiviite: 4KC80

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,404.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys27.75 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus33 "
MateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 164.25
Laivan korkeus (cm)99.82
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
STANLEY VIDMAR SCU1023AL -kaapin jalusta 30 x 28-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDV 4KC82 SCU1023AL28.75 "€2,597.54
STANLEY VIDMAR SCU1072AL -kaappiteline 30 x 29-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDX 4KC84 SCU1072AL29.75 "€2,306.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU1004AL Kaappijalusta 30 x 27-3/4 x 33h Sininen
€3,404.05 / yksikkö