STANLEY VIDMAR SCU1023AL -kaapin jalusta 30 x 28-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDV 4KC82

STANLEY VIDMAR SCU1023AL Kaappijalusta 30 x 28-3/4 x 33h Sininen

Varastossa
Tuote: AD8GDV Malli: SCU1023ALRistiviite: 4KC82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,597.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
Värisininen
Syvyys28.75 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus33 "
MateriaaliTeräs
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.35
Laivan korkeus (cm)99.82
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
STANLEY VIDMAR SCU1004AL -kaappiteline 30 x 27-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDT 4KC80 SCU1004AL27.75 "€3,404.05
STANLEY VIDMAR SCU1072AL -kaappiteline 30 x 29-3 / 4 x 33h sininen | AD8GDX 4KC84 SCU1072AL29.75 "€2,306.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU1023AL Kaappijalusta 30 x 28-3/4 x 33h Sininen
€2,597.54 / yksikkö