Stafford Mfg 3-DM2A200 Master kaulus, 1 osa jaettu, 2 tuuman reikä, 1-3/4 tuumaa max. Sisäosan tunnus, alumiini | CJ6KWT

STAFFORD MFG 3-DM2A200 Master kaulus, 1 osa halkaistu, 2 tuuman reikä, 1-3/4 tuumaa max. Aseta tunnus, alumiini

Tuote: CJ6KWT Malli: 3-DM2A200
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulus
Reikäkoko2"
Luokka2024-T351
Aseta läpim.1.750 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.3.250 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko1/4-28 x 3/4
Leveys0.500 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoLuokkaAseta läpim.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliHinta
Stafford Mfg 3-DM1L108 Master kaulus, 1 osa jaettu, 1-1/2 tuuman reikä, 1-1/4 tuumaa max. Aseta tunnus, teräs | CJ6KWA 3-DM1L1081-1 / 2 "12151.250 "Teräs2.500 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3-DM1L200 Master -panta, 1 osa jaettu, 2 tuuman reikä, 1-3/4 tuumaa max. Aseta tunnus, teräs | CJ6KWB 3-DM1L2002"12151.750 "Teräs3.250 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3-DM1L300 Master kaulus, 1 osa jaettu, 3 tuuman reikä, 2-3/4 tuumaa max. Aseta tunnus, teräs | CJ6KWC 3-DM1L3003"12152.750 "Teräs4"Alloy Steel-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3-DM1S108 Master kaulus, 1 osa jaettu, 1-1/2 tuuman reikä, 1-1/4 tuumaa max. Lisää tunnus, SS | CJ6KWD 3-DM1S1081-1 / 2 "3031.250 "Ruostumaton teräs2.500 "18-8 ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3-DM1S200 Master -panta, 1 osa jaettu, 2 tuuman reikä, 1-3/4 tuumaa max. Lisää tunnus, SS | CJ6KWE 3-DM1S2002"3031.750 "Ruostumaton teräs3.250 "18-8 ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3-DM1S300 Master -panta, 1 osa jaettu, 3 tuuman reikä, 2-3/4 tuumaa max. Lisää tunnus, SS | CJ6KWF 3-DM1S3003"3032.750 "Ruostumaton teräs4"18-8 ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3-DM1A108 Master kaulus, 1 osa, halkaistu 1-1/2 tuumaa, 1-1/4 tuumaa max. Sisäosan tunnus, alumiini | CJ6KWG 3-DM1A1081-1 / 2 "2024-T3511.250 "Alumiini2.500 "Alloy Steel-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 3-DM2A200 Master kaulus, 1 osa halkaistu, 2 tuuman reikä, 1-3/4 tuumaa max. Aseta tunnus, alumiini