STAFFORD MFG Ratkaisusarja, SPARC Master -pantat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Ruuvin koko: 1/4-28 x 3/4 , Leveys: 0.500 "
TyyliMalliReikäkokoLuokkaAseta läpim.MateriaaliDia ulkopuolella.Ruuvimateriaali
A
3-DM1S108
1-1 / 2 "3031.250 "Ruostumaton teräs2.500 "18-8 ruostumaton teräs
Tarjouspyyntö
B
3-DM1A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Alumiini2.500 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
C
3-DM2L108
1-1 / 2 "12151.250 "Teräs2.500 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
D
3-DM2S108
1-1 / 2 "3031.250 "Ruostumaton teräs2.500 "18-8 ruostumaton teräs
Tarjouspyyntö
E
3-DM1L108
1-1 / 2 "12151.250 "Teräs2.500 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
F
3-DM2A108
1-1 / 2 "2024-T3511.250 "Alumiini2.500 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
B
3-DM1A200
2"2024-T3511.750 "Alumiini3.250 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
A
3-DM1S200
2"3031.750 "Ruostumaton teräs3.250 "18-8 ruostumaton teräs
Tarjouspyyntö
E
3-DM1L200
2"12151.750 "Teräs3.250 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
F
3-DM2A200
2"2024-T3511.750 "Alumiini3.250 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
D
3-DM2S200
2"3031.750 "Ruostumaton teräs3.250 "18-8 ruostumaton teräs
Tarjouspyyntö
C
3-DM2L200
2"12151.750 "Teräs3.250 "Alloy Steel
Tarjouspyyntö
D
3-DM2S300
3"3032.750 "Ruostumaton teräs4"18-8 ruostumaton teräs
Tarjouspyyntö
C
3-DM2L300
3"12152.750 "Teräs4"Alloy Steel
Tarjouspyyntö
F
3-DM2A300
3"2024-T3512.750 "Alumiini4"Alloy Steel
Tarjouspyyntö
E
3-DM1L300
3"12152.750 "Teräs4"Alloy Steel
Tarjouspyyntö
A
3-DM1S300
3"3032.750 "Ruostumaton teräs4"18-8 ruostumaton teräs
Tarjouspyyntö
B
3-DM1A300
3"2024-T3512.750 "Alumiini4"Alloy Steel
Tarjouspyyntö

Ratkaisusarja, SPARC Master -pantat

Stafford MFG Solution Series -pääkauluksia käytetään tai ne kiinnittävät komponentteja akseliin. Niissä on yksiosainen jaettu rakenne, jonka ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa ilman koko akselin tai komponenttien purkamista. Nämä tarkkuuskoneistetut pääkaulukset on suunniteltu yhteensopivaksi 3-D-painettujen lisäosien kanssa (porauksella), jotta ne sopivat helposti kaikentyyppisille akselille. Niitä on saatavana ruostumattomasta teräksestä, alumiinista ja teräksestä valmistettuina materiaaleina, ja ne sopivat akselin kokoihin 1/8 - 2-3/4 tuumaa (OD).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?