SSI 0200-1500Y2TT-BY siivilä korkea paine 9 3/8 tuumaa pituus | AC8MLM 3CFU7

SSI 0200-1500Y2TT-BY siivilä korkea paine 9 3/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8MLM Malli: 0200-1500Y2TT-BRistiviite: 3CFU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,873.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysFNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine3500 psig @ 100 F
Näytön304SS
Näytön koko3/64 "Perf
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko2"
TyyppiKorkeapaine
Leveys9.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.465
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMateriaaliPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/4 tuuman Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€140.45
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 3/8 tuuman Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€211.48
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/2 tuuman Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf1"5"€370.47
SSI 0050-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/4 tuuman Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€373.56
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 3/4 tuuman Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Ruostumaton teräs-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€512.49
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 1 tuuman Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Ruostumaton teräs-1/32 "Perf1"5"€970.95
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 8 3/8 tuuman pituus | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1HiiliteräsHiiliteräs1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "€852.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0200-1500Y2TT-BY siivilä korkea paine 9 3/8 tuumaa pituus
€2,873.18 / yksikkö