Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/4 tuuman Npt | AC8MLF 3CFU1

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y-siivilä korkeapaine 1/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AC8MLF Malli: 0050-1500Y1TT-1Ristiviite: 3CFU1
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
€382.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1/4
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Tiivistemateriaali304 Ruostumaton varasta spiraalihaava
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine3500 psig @ 100 F
verkko1 / 32 "
Putken koko1 / 2 "
Näytön304SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko1/32 "Perf
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko1 / 2 "
TyyppiKorkeapaine
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.24
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMateriaaliPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/4 tuuman Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€143.94
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 3/8 tuuman Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€216.75
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/2 tuuman Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf1"5"€379.67
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 3/4 tuuman Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Ruostumaton teräs-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€525.24
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 1 tuuman Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Ruostumaton teräs-1/32 "Perf1"5"€995.07
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 8 3/8 tuuman pituus | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1HiiliteräsHiiliteräs1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "€873.18
SSI 0200-1500Y2TC-BY Siivilän korkeapaine 9 3/8 tuuman pituus | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Hiiliteräs-3/64 "Perf2"9.375 "€1,199.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0050-1500Y1TT-1 Y-siivilä korkeapaine 1/4 tuumaa Npt
€382.84 / yksikkö