Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI 0075-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 3/4 tuuman Npt | AC8MLG 3CFU2

SSI 0075-1500Y1TT-1 Y-siivilä korkeapaine 3/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AC8MLG Malli: 0075-1500Y1TT-1Ristiviite: 3CFU2
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
€512.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)3/8
YhteysFNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine3500 psig @ 100 F
Näytön304SS
Näytön koko1/32 "Perf
Tiivistä304SS-spiraalihaava
Koko3 / 4 "
TyyppiKorkeapaine
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMateriaaliPutken kokoNäytön kokoKokoLeveysHinta
SSI 0050-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/4 tuuman Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€140.45
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 3/8 tuuman Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€211.48
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/2 tuuman Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Hiiliteräs-1/32 "Perf1"5"€370.47
SSI 0050-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 1/4 tuuman Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 2 "1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€373.56
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y siivilän korkeapaineinen 1 tuuman Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Ruostumaton teräs-1/32 "Perf1"5"€970.95
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y siivilän korkeapaineinen 8 3/8 tuuman pituus | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1HiiliteräsHiiliteräs1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "€852.02
SSI 0200-1500Y2TC-BY Siivilän korkeapaine 9 3/8 tuuman pituus | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Hiiliteräs-3/64 "Perf2"9.375 "€1,170.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0075-1500Y1TT-1 Y-siivilä korkeapaine 3/4 tuumaa Npt
€512.49 / yksikkö