SMITH-COOPER Korkki


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT
TyyliMalliRungon materiaaliluokkaMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
S4034C 012
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.25 "1.25 "€36.78
A
S4034C 030
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€265.13
A
S4034C 002
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3 / 4 "1 / 4 "€9.21
A
S4034C 001
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€8.06
A
S4036C 003
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F7 / 8 "3 / 8 "€9.00
A
S4034C 004
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F1.125 "1 / 2 "€13.36
A
S4034C 024
304 Ruostumaton teräs30002570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€109.36
A
S4036C 012
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.25 "1.25 "€51.44
A
S4036C 014
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€72.75
A
S4036C 024
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€109.33
B
S3016C 024
316 Ruostumaton teräs150300 psi150 psi3-5 / 16 "2.5 "€60.87
A
S4036C 020
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3"2"€93.66
A
S4036C 030
316 Ruostumaton teräs30003000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€231.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?