MILWAUKEE VALVE Matalan lyijyn messinkiportti, NPT


Suodattaa
Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Konepellin tyyli: kierteitetyt , Liitäntätyyppi: NPT , Kahvan materiaali: Valurauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 200-astetta F , Max. Vedenpaine: 200 psi , Varren materiaali: Messinki , Venttiilin varren tyyppi: Ei nouseva , Kiilan materiaali: Messinki
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
UP667 1/2 "
1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "€67.69
A
UP667 3/4 "
1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "€73.37
A
UP667 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€51.41
A
UP667 1/4 "
1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "€55.55
A
UP667 2 "
2 27 / 32 "2"6.031 "€207.48
A
UP667 1-1 / 4 "
2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "€127.21
A
UP667 1 "
2.187 "1"3-15 / 16 "€93.95
A
UP667 1-1 / 2 "
2.437 "1.5 "4-15 / 16 "€142.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?