SQUARE D QOB170VH QOB-sarjan katkaisija, 1P, 120VAC, 70A, pulttikiinnitys | CE6HRZ

SQUARE D QOB170VH QOB-sarjan katkaisija, 1P, 120VAC, 70A, pulttikiinnitys

Tuote: CE6HRZ Malli: QOB170VH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä1
Jännite120
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)7.9
Laivan pituus (cm)7.39
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QOB170VH miniatyyri katkaisija, joka on suunniteltu katkaisemaan virta, kun se altistuu oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteille
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka tarjoaa sekä hetkelliset että aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot
    • Pultilla kiinnitettävä asennusmahdollisuus, joka on varustettu linja- ja kuormanpuoleisilla liittimillä (laatikkokorvakkeet) nopeita kenttäasennuksia ja turvallista johdotusta varten
    • Mahdollistaa kupari- ja alumiinijohdinjärjestelyt, joiden koot vaihtelevat välillä 8 - 2 AWG
    • Täyttää UL- ja CSA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAC-jänniteluokitusAmpeeriaPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
NELI D QOB115CAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELIÖ QOB120CAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€182.48
NELI D QOB115VHCAFI Pulttikytkin 15a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIPulttikytkin120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€583.60
NELIÖ QOB120VHCAFI Pulttikytkin 20a 1-napainen 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIPulttikytkin120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Ruuvikiinnike€771.96
NELIÖ QOB110 -katkaisija 10 A | AF6PNN 1H822 QOB 110Pulttikytkin120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€22.81
NELIÖ QOB115-katkaisija 15 A | AF6PNP 1H823 QOB 115Pulttikytkin120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€20.85
SQUARE D QOB120 katkaisija, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB 120Pulttikytkin120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Ruuvikiinnike€23.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOB170VH QOB-sarjan katkaisija, 1P, 120VAC, 70A, pulttikiinnitys