APPROVED VENDOR Neulavalikoima


Suodattaa
Väri: Sekoitettu
TyyliMalliannosteleeMitataSisällä Dia.PituusMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiHinta (ei alv)
A
5FVL7
Syanoakrylaatit ja liimat14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 270.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 ja 0.008 "1"Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kanyyli ja polypropeeninapa0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 ja 0.016 "Kertakäyttöinen anturi€55.90
B
5FVA2
Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 ja 0.016 "2"Ruostumaton teräs0.134, 0.095, 0.065, 0.042 ja 0.028 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/8 "NPT€105.74
C
5FTZ6
Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 ja 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Ruostumaton teräs0.109, 0.065, 0.0355 ja 0.022 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko€169.42
B
5FVA8
Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 ja 0.016 "2"Ruostumaton teräs0.134, 0.095, 0.065, 0.042 ja 0.028 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe 1/4 "NPT€111.65
D
5FVC6
Nesteet, liimat, liuottimet, juoksutteet, öljyt ja tahnat13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 ja 0.101 "2"Kaikki ruostumaton teräs0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 ja 0.020 "Uudelleenkäytettävä Blunt Probe Luer -lukko, kaikki ruostumatonta terästä€422.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?