Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 7508 Messinki | AB3XBK 1VRC4

EATON 7508 uros messinki

Varastossa
Tuote: AB3XBK Malli: 7508Ristiviite: 1VRC4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autoventtiili
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kahva materiaaliTeräs
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus3.25 "
kokonaisleveys2.25 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLetku sisäpuolella Dia.KokonaiskorkeusPutken kokoHinta
EATON 7502 Kuorma-autoventtiili | AB3XBG 1VRC1 7502MNPT x letku5 / 8 "3.25 "1 / 2 "€123.02
EATON 7504 Truck Valve Messinki | AB3XBH 1VRC2 7504MNPT x letku5 / 8 "3"3 / 8 "€58.92
EATON 7506 uros messinki | AB3XBJ 1VRC3 7506MNPT x letku3 / 8 "3"3 / 8 "€58.31
EATON 7509 Messinki | AB3XBL 1VRC5 7509MNPT x FNPT-3.25 "3 / 8 "€58.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 7508 uros messinki
€96.76 / yksikkö