NELIÖ QO330L200GRB Kuorman keskikohta 200A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FME 1D408

SQUARE D QO330L200GRB Kuormakeskuksen korvake 200A 208Y/120VAC 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AG9FME Malli: QO330L200GRBRistiviite: 1D408

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria200
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys4.5 "
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus30 "
Tilojen lukumäärä30
Vaihe3
Oikosulun nykyinen luokitus65kA
Jännite208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.58
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)80.26
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 3R
    • Pääkatkaisija tai päälukko: päälukko
    • Maks. Tandemkatkaisijoiden määrä: 0
    • Suositeltava pintakansi: Mukana
    • Väylän materiaali: Suojattu tinattu kupari
    • Suositeltu maadoitussarjapaketti: Mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
SQUARE D QO24L70RB Kuormakeskus, Hitsattu galvanoitu teräs, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€175.15
NELIÖ QO312L125GRB Kuormituskeskus 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€741.09
NELIÖ QO318L200GRB Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC30 "€896.33
NELIÖ QO320L125GRB Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.75 "€927.65
NELIÖ QO342L225GRB kuormituskeskustelu 225A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,207.57
NELIÖ QO403L60NRB Kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€288.92
NELIÖ QO612L100RB Kuorman keskikohta 100A 120 / 240VAC 1-vaiheinen AG9FMK 1D419 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€200.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO330L200GRB Kuormakeskuksen korvake 200A 208Y/120VAC 3-vaihe
€1,162.10 / yksikkö