Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QO24L70RB Kuormakeskus, Hitsattu galvanoitu teräs, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389

SQUARE D QO24L70RB kuormituskeskus, hitsattu galvanoitu teräs, 70 A, 120 / 240 VAC

Varastossa
Tuote: AA9GKD Malli: QO24L70RBRistiviite: 1D389
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
€175.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus
Ampeeria70
Katkaisijan tyyppiQO
Syvyys4"
Kotelon materiaaliTeräs
Korkeus9.5 "
Tilojen lukumäärä2
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus10kA
Jännite120 / 240 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä pääkengän kuormakeskus katkaisimiin, joita käytetään sähkönjakelussa kevyissä kaupallisissa sovelluksissa
    • Kevyt, tinattu alumiinikisko tarjoaa tehokkaan lämmönpoiston ja johtavuuden
    • Myrkyllinen metallivapaa kuormakeskus hitsatulla galvanoidulla teräskotelolla varmistaa suojan pölyltä, räntäsateelta ja ulkoiselta jään muodostumiselta

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä standardeja Square D -kuormituskeskus noudattaa?

V. Se on UL-listattu tuote, jota tukee NEMA 3R -ulkoiluluokitus.

K. Onko Square D -kuormakeskuksessa maadoitustanko?

V. Tämä kuormakeskus ei sisällä maadoitustankoa, mutta se voidaan tilata erikseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKatkaisijan tyyppiSyvyysKorkeusVaiheJänniteLeveysHinta
NELIÖ QO312L125GRB Kuormituskeskus 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€741.09
NELIÖ QO318L200GRB Kuormituskeskus 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC30 "€896.33
NELIÖ QO320L125GRB Kuormituskeskus 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC tai 240V Delta AC14.75 "€927.65
NELIÖ QO330L200GRB Kuorman keskikohta 200A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€1,162.10
NELIÖ QO342L225GRB kuormituskeskustelu 225A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "€2,207.57
NELIÖ QO403L60NRB Kuorman keskikohta 60A 208Y / 120VAC 3-vaiheinen | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"€288.92
NELIÖ QO612L100RB Kuorman keskikohta 100A 120 / 240VAC 1-vaiheinen AG9FMK 1D419 QO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"€200.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO24L70RB kuormituskeskus, hitsattu galvanoitu teräs, 70 A, 120 / 240 VAC
€175.15 / yksikkö