Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QHB120 miniatyyri katkaisija, 120VAC, pulttikiinnitys, lämpömagneettinen | CE6HQY

SQUARE D QHB120 miniatyyri katkaisija, 120 VAC, pultti kiinni, lämpömagneetti

Varastossa
Tuote: CE6HQY Malli: QHB120

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä1
Jännite120
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1232
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QHB120 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan keskuksen ja kytkentätaulujen viallisilta virroilta
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi pitkäkestoisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan tarjoamiseksi
    • Kiinnitettävä kiinnitysrakenne painelevyliittimillä nopeaan asennukseen QO-sarjan kuormituskeskuksissa
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 8 AWG
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QHB115 Pienoiskatkaisija, 120 / 240 VAC, Pulttikiinnitys | CE6HQX QHB115151120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QHB130 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 1 napa, 120 / 240 VAC, 65 kAIC | CE6HQZ QHB130301120€97.43
SQUARE D QHB215 Pienoiskatkaisija, 2-napainen, 15A, 65kAIC 240V | CE6HRA QHB215152240€300.22
SQUARE D QHB220 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR-luokiteltu | CE6HRB QHB220202240€588.09
SQUARE D QHB230 miniatyyri katkaisija, 65kAIC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6HRC QHB230302240€407.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D QHB315 Pulttinen katkaisija, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3-vaihe | CE6HRD QHB315153240€430.00
Tarjouspyyntö
SQUARE D QHB320 Pienoiskatkaisija, 3-napainen, 120 / 240VAC, 3-vaihe | CE6HRE QHB320203240€1,075.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QHB120 miniatyyri katkaisija, 120 VAC, pultti kiinni, lämpömagneetti
€85.88 / yksikkö