Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M STD-0-9 annostelija nauhalla # 0-9 | AB8WHW 2A233

3M STD-0-9 annostelija teipillä #0-9

Varastossa
Tuote: AB8WHW Malli: STD-0-9Ristiviite: 2A233

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnosteluteippi
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Tarran korkeus. 003 "
TarratyyppiJohtomerkintä
Tarran leveys1-1 / 4 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Etikettien määrä5760
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Käyttää annostelijaaValmistaja Ei STD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rullaa legendaa kohti (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTarratyyppiHinta
3M STD-X Wire Marker Tape Dispenser, 10 kpl | AB9KWY 2DRP8 STD-XpunainenLankamerkintänauhan annostelijaNauha ei sisälly toimitukseen€414.09
3M STD Wire Marker Tape Dispenser, 25 Pk | AB9XDR 2FZE1 STDpunainenLankamerkintänauhan annostelijaNauha ei sisälly toimitukseen€1,314.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M STD-0-9 annostelija teipillä #0-9
€99.50 / yksikkö