Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QHB320 Pienoiskatkaisija, 3-napainen, 120 / 240VAC, 3-vaihe | CE6HRE

SQUARE D QHB320-pieni katkaisija, 3-napainen, 120/240VAC, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CE6HRE Malli: QHB320

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,075.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D QHB320 -katkaisija, jota käytetään paneelilevyjen ja keskusten suojaamiseen vialliselta virralta
    • Pultattava asennus mahdollistaa helpon asennuksen
    • Varustettu lämpö-magneettisella laukaisumekanismilla, joka välttää kompastumisen lievissä ylikuormituksissa ja reagoi välittömästi voimakkaisiin voimanlähteisiin
    • Painolevyn sähköliitännässä voidaan käyttää alumiini- ja kuparilangan kokoja 14-8 AWG
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QHB115 Pienoiskatkaisija, 120 / 240 VAC, Pulttikiinnitys | CE6HQX QHB115151120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QHB120 miniatyyri katkaisija, 120VAC, pulttikiinnitys, lämpömagneettinen | CE6HQY QHB120201120€85.88
SQUARE D QHB130 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 1 napa, 120 / 240 VAC, 65 kAIC | CE6HQZ QHB130301120€97.43
SQUARE D QHB215 Pienoiskatkaisija, 2-napainen, 15A, 65kAIC 240V | CE6HRA QHB215152240€300.22
SQUARE D QHB220 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR-luokiteltu | CE6HRB QHB220202240€588.09
SQUARE D QHB230 miniatyyri katkaisija, 65kAIC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6HRC QHB230302240€407.86
Tarjouspyyntö
SQUARE D QHB315 Pulttinen katkaisija, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3-vaihe | CE6HRD QHB315153240€430.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QHB320-pieni katkaisija, 3-napainen, 120/240VAC, 3-vaihe
€1,075.38 / yksikkö