SQUARE D QHB230 miniatyyri katkaisija, 65kAIC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6HRC

SQUARE D QHB230 miniatyyri katkaisija, 65 kAIC, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6HRC Malli: QHB230
€407.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiQOB
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QHB230 -katkaisija, joka on suunniteltu virranjakelujärjestelmiin avaamaan virtapiiri oikosulku- tai ylikuormitusolosuhteissa, sopii QO-sarjan kuormakeskuksiin
    • Lämpömagneettinen laukaisuelementti, joka on kalibroitu ympäristön lämpötilaan 40 ° C, tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Painelevyliittimet alumiini- ja kuparijohtimille, joiden koko vaihtelee 14-8 AWG
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D QHB115 Pienoiskatkaisija, 120 / 240 VAC, Pulttikiinnitys | CE6HQX QHB115151120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D QHB120 miniatyyri katkaisija, 120VAC, pulttikiinnitys, lämpömagneettinen | CE6HQY QHB120201120€85.88
SQUARE D QHB130 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 1 napa, 120 / 240 VAC, 65 kAIC | CE6HQZ QHB130301120€97.43
SQUARE D QHB215 Pienoiskatkaisija, 2-napainen, 15A, 65kAIC 240V | CE6HRA QHB215152240€300.22
SQUARE D QHB220 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 20A, 120 / 240VAC, 65kAIC, HACR-luokiteltu | CE6HRB QHB220202240€588.09
SQUARE D QHB315 Pulttinen katkaisija, 3P, 120 / 240VAC, 65kAIC, 3-vaihe | CE6HRD QHB315153240€430.00
Tarjouspyyntö
SQUARE D QHB320 Pienoiskatkaisija, 3-napainen, 120 / 240VAC, 3-vaihe | CE6HRE QHB320203240€1,075.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QHB230 miniatyyri katkaisija, 65 kAIC, lämpömagneettinen laukaisu
€407.86 / yksikkö