SQUARE D Q4L3250 -katkaisija 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962

SQUARE D Q4L3250 Katkaisija 250a 3p 240vac korvake

Varastossa
Tuote: AG7CXQ Malli: Q4L3250Ristiviite: 5B962

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,197.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria250
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys5.8 "
Kehyksen koko400A / Q4
Korkeus11 "
Suuren ampeerin matkan asetus2500A
Matalan ampeerin matkan asetus1250A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Langan koko1 AWG (Al)
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3395
Laivan korkeus (cm)23.09
Laivan pituus (cm)43.89
Laivan leveys (cm)29.49
HS-koodi8537109070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D Q4L3300 -katkaisija 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1 Q4L3300300€5,443.06
SQUARE D Q4L3350 -katkaisija 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€5,431.77
SQUARE D Q4L3400 -katkaisija 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€5,855.36
SQUARE D Q432250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTL Q432250250A€3,449.45
SQUARE D Q432300 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 300 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTM Q432300300A€3,449.45
SQUARE D Q432350 I-Line Molded Case Katkaisija, Plug-On, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A€3,449.45
SQUARE D Q432400 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 400 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTP Q432400400A€3,669.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q4L3250 Katkaisija 250a 3p 240vac korvake
€2,197.78 / yksikkö