SQUARE D Q432300 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 300 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTM

SQUARE D Q432300 Katkaisija I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8TTM Malli: Q432300

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,449.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria300A
KehystyyppiQ4
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0865
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)29.21

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D Q4L3300 -katkaisija 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1 Q4L3300300€5,443.06
SQUARE D Q4L3350 -katkaisija 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€5,431.77
SQUARE D Q4L3250 -katkaisija 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962 Q4L3250250€2,197.78
SQUARE D Q4L3400 -katkaisija 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€5,855.36
SQUARE D Q432250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTL Q432250250A€3,449.45
SQUARE D Q432350 I-Line Molded Case Katkaisija, Plug-On, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A€3,449.45
SQUARE D Q432400 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 400 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTP Q432400400A€3,669.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q432300 Katkaisija I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic@240v
€3,449.45 / yksikkö