AC-jänniteluokitus: 240 VAC , AIC-luokitus: 25 kAIC @ 240 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 5.8 " , Kehyksen koko: 400A / Q4 , Kehyksen tyyppi: Q4 , Korkeus: 11 " , Max. Johdon koko: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Johdon koko: 1 AWG (Al) , Asennus: Ilmainen pysyvä , Napojen lukumäärä: 3 , vaihe: 3 , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Matkan tyyppi: Terminen magneetti , Jännite: 240V , Leveys: 6"
Q4-sarjan katkaisijat
Neliön D Q4 -sarjan katkaisijat suojaavat herkkiä piirejä liiallisilta virtauksilta, jotka aiheuttavat ylikuormituksia tai oikosulkuja. Näissä katkaisimissa on keskikeskeinen kytkentämekanismi, joka mahdollistaa nopean valmistuksen ja rikkoutumisen positiivisella kahvalla. Lämpömagneettiset laukaisuelementit kalibroidaan ympäristön lämpötilassa 40 celsiusastetta tasaisen laukaisun aikaansaamiseksi. Niissä on push-to-trip-painike, jonka avulla käyttäjä voi laukaista katkaisijan manuaalisesti ja suorittaa huoltotarkastuksia. Raptor Supplies tarjoaa valtavan määrän näitä Q4-sarjan katkaisijoita, jotka voidaan asentaa mihin tahansa asentoon.