SQUARE D Q432250 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 250 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTL

SQUARE D Q432250 Katkaisija I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8TTL Malli: Q432250

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,468.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria250A
KehystyyppiQ4
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)22.45
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D Q4L3300 -katkaisija 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1 Q4L3300300€6,272.67
SQUARE D Q4L3350 -katkaisija 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L3350350€6,148.00
SQUARE D Q4L3250 -katkaisija 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962 Q4L3250250€6,257.51
SQUARE D Q4L3400 -katkaisija 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L3400400€6,429.14
SQUARE D Q432300 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 300 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTM Q432300300A€3,468.21
SQUARE D Q432350 I-Line Molded Case Katkaisija, Plug-On, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A€3,468.21
SQUARE D Q432400 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 400 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTP Q432400400A€3,641.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q432250 Katkaisija I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic@240v
€3,468.21 / yksikkö