SQUARE D Q1370 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 240V, 3P, 10kAIC 240V | CE6JVK

SQUARE D Q1370 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 240V, 3P, 10kAIC 240V

Tuote: CE6JVK Malli: Q1370
€454.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria70
KehystyyppiQ1
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D Q1370 -katkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan teollisuuskoneita oikosululta ja virran ylikuormitukselta
    • Lämpö-magneettinen laukaisulaite, joka tuottaa sekä aikaviiveellisiä että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 40 ° C
    • Täyttää CSA- ja UL-sertifikaatit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D Q12100 -liitäntäkatkaisin Q1 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQT Q1210010 kAIC @ 240 V100A2240V€483.57
SQUARE D Q12100TF-pistotulppa Q1 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQU Q12100TF10 kAIC @ 240 V100A2240V€1,509.20
SQUARE D Q12100VH Pistokekatkaisin Q1, 100 A, 240 VAC, 2 P | AG8TQV Q12100VH22 kAIC @ 240 V100A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q12125 -liitäntäkatkaisin Q1 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQW Q1212510 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q12125VH-pistotulppa Q1 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TQX Q12125VH22 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q12125VHIN-pistotulppa Q1 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TQY Q12125VHIN22 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q12150 Kytke virrankatkaisin Q1 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQZ Q1215010 kAIC @ 240 V150A2240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q1370 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 240V, 3P, 10kAIC 240V
€454.50 / yksikkö