SQUARE D Q1-sarjan pistokevaletut katkaisijat


Square D Q1-sarjan pistokepuristetut koteloidut katkaisijat tarjoavat tehokkaan ratkaisun sähköpiirien suojaamiseen vikoja, kuten oikosulkuja ja ylivirtoja vastaan. Nämä katkaisijat ovat ihanteellisia muuntajan/generaattorin suojaukseen, moottorin suojaukseen ja muihin, ja ne tarjoavat luotettavuutta...ty ja tehokkuus.Lue lisää

Suodattaa
Kehystyyppi: Q1
TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta (ei alv)
A
Q1370
-703240€458.14
Tarjouspyyntö
B
Q12125
10 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
C
Q12150
10 kAIC @ 240 V150A2240V€907.26
D
Q12100
10 kAIC @ 240 V100A2240V€483.57
E
Q12100TF
10 kAIC @ 240 V100A2240V€973.76
C
Q12125VH
22 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
C
Q12125VHIN
22 kAIC @ 240 V125A2240V€707.20
F
Q12100VH
22 kAIC @ 240 V100A2240V-
Tarjouspyyntö

Q1-sarjan pistokevaletut katkaisijat

Square D Q1 -sarjan katkaisijat ovat yhteensopivia paneelilevyjen ja kuormituskeskusten kanssa suojaamaan sähköpiirejä ja liitettyjä laitteita virran ylikuormitukselta ja oikosululta. Näissä kaksinapaisissa laitteissa on lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot, ja plug-in-asennussuunnittelu asennuksen helpottamiseksi. Lisäksi ne tuottavat enintään 22 kA: n keskeytyskapasiteetin 240 V: lla. Valitse laaja valikoima näistä Q1-sarjan katkaisijoista, jotka ovat saatavissa nykyisillä nimellisarvoilla jopa 150 A Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Square D Q1 -sarjan katkaisijat tarjoavat lämpömagneettisen suojan hetkellisen virran ylikuormitussuojaan.
  • Niissä on 2/3-napainen kokoonpano yhteensopivuutta erilaisten sähköjärjestelmien kanssa.
  • Nämä valetut katkaisijat tarjoavat pitkäkestoisia ja välittömiä laukaisutoimintoja, jotka parantavat laitteiden turvallisuutta ja suojaa.
  • Lisäksi ne tarjoavat keskeytysluokitukset 10 kAIC 240 V jännitteellä ja 22 kAIC 240 V jännitteellä.
  • Näissä katkaisimissa on pistoliitännät helpottamaan asennusta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Square D Q1 -sarjan katkaisijoiden jännite

Niiden jännite on 240V.

Mikä on näiden valettujen koteloiden katkaisijoiden ampeerimäärä?

Näiden katkaisijoiden ampeerimäärät vaihtelevat välillä 70 - 150

Mitä nämä Square D Q1 -sarjan MCCB:t sisältävät?

Niiden mukana toimitetaan matkayksikkö ja pistokeliitäntä. Laukaisuyksikkö valvoo sähkövirtaa katkaisijan kautta, ja pistokeliitäntä mahdollistaa katkaisijan helpon asennuksen ja irrottamisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?