SQUARE D Q12125 -liitäntäkatkaisin Q1 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQW

SQUARE D Q12125 Plug In Katkaisija Q1 125 A 240vac 2p 10kaic@240v

Tuote: AG8TQW Malli: Q12125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiQ1
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D Q12100 -liitäntäkatkaisin Q1 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQT Q1210010 kAIC @ 240 V100A2240V€483.57
SQUARE D Q12100TF-pistotulppa Q1 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQU Q12100TF10 kAIC @ 240 V100A2240V€1,509.20
SQUARE D Q12100VH Pistokekatkaisin Q1, 100 A, 240 VAC, 2 P | AG8TQV Q12100VH22 kAIC @ 240 V100A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q12125VH-pistotulppa Q1 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TQX Q12125VH22 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q12125VHIN-pistotulppa Q1 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8TQY Q12125VHIN22 kAIC @ 240 V125A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q12150 Kytke virrankatkaisin Q1 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TQZ Q1215010 kAIC @ 240 V150A2240V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D Q1370 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 240V, 3P, 10kAIC 240V | CE6JVK Q1370-703240€454.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D Q12125 Plug In Katkaisija Q1 125 A 240vac 2p 10kaic@240v