SQUARE D PJA36080-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPX

SQUARE D PJA36080 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8TPX Malli: PJA36080

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,468.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiPJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.713
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)30.23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PJA36100-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPY PJA361001000A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36100U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPZ PJA36100U44A1000A600V€20,204.86
SQUARE D PJA36120-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQA PJA361201200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQB PJA36120U41A1200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQC PJA36120U44A1200A600V€21,648.26
SQUARE D PJA36080U41A Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600 VAC, I-Line | CE6HJN PJA36080U41A800600€18,024.08
SQUARE D PJA36025CU44A Muottikotelo, 250A, 65kAIC 480V, 3-vaihe | CE6HJR PJA36025CU44A250600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PJA36080 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 800 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€16,468.47 / yksikkö