SQUARE D PJA36080U41A Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600 VAC, I-Line | CE6HJN

SQUARE D PJA36080U41A Molded Case -virtakatkaisija, 800A, 600 VAC, I-Line

Varastossa
Tuote: CE6HJN Malli: PJA36080U41A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,024.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria800
KehystyyppiPJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)29.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PJA36080U41A PowerPact P -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä laitteita katkaisemalla viallinen virtalähde
    • Sisältää elektronisen laukaisuyksikön (MicroLogic 3.0), joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • P-runkorakenne ja 3-napainen konfiguraatio katkaisukapasiteetilla 100 kA @ 240 V, 65 kA @ 480 V ja 25 kA @ 600 VAC
    • Integral I-line -tyyppinen laajennustoiminto vähentää asennuksen ja korjauksen seisokkeja
    • Täyttää IEC-, UL- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PJA36080-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPX PJA36080800A600V€16,468.47
SQUARE D PJA36100-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPY PJA361001000A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36100U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPZ PJA36100U44A1000A600V€20,204.86
SQUARE D PJA36120-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQA PJA361201200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQB PJA36120U41A1200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQC PJA36120U44A1200A600V€21,648.26
SQUARE D PJA36025CU44A Muottikotelo, 250A, 65kAIC 480V, 3-vaihe | CE6HJR PJA36025CU44A250600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PJA36080U41A Molded Case -virtakatkaisija, 800A, 600 VAC, I-Line
€18,024.08 / yksikkö