SQUARE D PJA36025CU44A Muottikotelo, 250A, 65kAIC 480V, 3-vaihe | CE6HJR

SQUARE D PJA36025CU44A Valettu kotelon katkaisija, 250A, 65kAIC 480V, 3-vaihe

Tuote: CE6HJR Malli: PJA36025CU44A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiPJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)29.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PJA36025CU44A -katkaisija, joka on suunniteltu ylivirta- ja oikosulkusuojaksi herkissä sähkölaitteissa
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • I-Line-tyyppinen laajennusasennus asennuksen helpottamiseksi, ihanteellinen päinvastaisessa syötössä
    • Täyttää UL 489- ja ANSI C37 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PJA36080-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPX PJA36080800A600V€16,468.47
SQUARE D PJA36100-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPY PJA361001000A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36100U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TPZ PJA36100U44A1000A600V€20,204.86
SQUARE D PJA36120-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQA PJA361201200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQB PJA36120U41A1200A600V€18,775.74
SQUARE D PJA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8TQC PJA36120U44A1200A600V€21,648.26
SQUARE D PJA36080U41A Valettu kotelo Katkaisija, 800A, 600 VAC, I-Line | CE6HJN PJA36080U41A800600€18,024.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PJA36025CU44A Valettu kotelon katkaisija, 250A, 65kAIC 480V, 3-vaihe