Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEOPERL 5500905 Ilmastin Naaras 55/64-27 tuumaa 2.2 Gpm | AE2GQA 4XGG2

NEOPERL 5500905 Naarasilmastin 55/64-27 tuumaa 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE2GQA Malli: 5500905Ristiviite: 4XGG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerator
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
VirtaIlmastettu
Kierteen koko55 / 64-27
TyyppiTavallinen nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräKierteen kokoTyyppiHinta
NEOPERL 5508905 ilmastimen naaras 55 / 64-27 tuuman 0.35 Gpm: n ruisku | AA2KDJ 10N171 55089050.35 gpmHana ilmastin55 / 64 "-27Nainen€2.72
NEOPERL 5509405 ilmastimen naaras 55 / 64-27 tuumaa 1.75 gpm | AA2KDP 10N176 55094051.75 gpmHana ilmastin55 / 64 "-27Nainen€1.92
NEOPERL 5509905 ilmastimen naaras 3 / 4-27 tuuman 0.35 Gpm ruisku | AA2KDV 10N181 55099050.35 gpmHana ilmastin3 / 4 "-27Nainen€2.87
NEOPERL 5510105 ilmastimen naaras 3 / 4-27 tuuman 0.5 Gpm: n ruisku | AA2KDX 10N183 55101050.5 gpmHana ilmastin3 / 4 "-27Nainen€2.87
NEOPERL 5510305 ilmastimen naaras 3 / 4-27 tuuman 0.35 Gpm spray | AA2KDZ 10N185 55103050.35 gpmHana ilmastin3 / 4 "-27Nainen, vandaalinkestävä€6.56
NEOPERL 5510505 ilmastimen naaras 3 / 4-27 tuuman 0.5 Gpm: n ruisku | AA2KEB 10N187 55105050.5 gpmHana ilmastin3 / 4 "-27Nainen, vandaalinkestävä€6.55
NEOPERL 5500505 ilmastin Naaras 55 / 64-27 tuumaa 0.5 Gpm | AE2GPW 4XGF7 55005050.5 gpmAerator55 / 64-27Tavallinen nainen€2.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEOPERL 5500905 Naarasilmastin 55/64-27 tuumaa 2.2 Gpm
€1.92 / yksikkö