SQUARE D PGA36040U43A Valettu kotelo Katkaisija, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V | CE6HJJ

SQUARE D PGA36040U43A Muottikotelon katkaisija, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V

Tuote: CE6HJJ Malli: PGA36040U43A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiPGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)32.66
Laivan pituus (cm)20.45
Laivan leveys (cm)21.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PGA36040U43A PowerPact P -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä sähköpiirejä oikosululta tai ylikuormitukselta
    • Ominaisuudet MicroLogic Ammeter 5.0 elektroninen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisia, lyhytaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Integral I-line -tyyppinen pistokeliitäntä tekee siitä sopivan käytettäväksi kiskojen kanssa
    • Kehittyneet ohjelmistoalgoritmit virransyötön ohjaamiseen ja äärimmäisten virtapiikin nopeaan katkaisemiseen
    • Noudattaa IEC-, UL- ja CSA-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGA36060U43A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36080-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36100-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€20,204.86
SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH PGA36080CU31A800600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGA36040U43A Muottikotelon katkaisija, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V