SQUARE D PGA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM

SQUARE D PGA36120U44A Katkaisija I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8TPM Malli: PGA36120U44A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,204.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiPGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGA36060U43A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36080-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36100-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH PGA36080CU31A800600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36040U43A Valettu kotelo Katkaisija, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V | CE6HJJ PGA36040U43A400600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGA36120U44A Katkaisija I-line Style Plug-in 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
€20,204.86 / yksikkö