SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH

SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case -virtakatkaisija, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line

Tuote: CE6HJH Malli: PGA36080CU31A

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria800
KehystyyppiPGA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)29.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D PGA36080CU31A PowerPact P -katkaisija, joka soveltuu herkkien laitteiden suojaamiseen sähköisiltä vaaroilta (ylikuormitukset tai oikosulut)
    • Sisältää vakiona elektronisen laukaisuyksikön MicroLogic 3.0 -anturilla, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Ainutlaatuinen I-Line-kiinnitysjärjestelmä ja kuorman puoleiset korvakkeet vähentävät asennuksen ja johdotuksen seisokkeja
    • Valettu kotelo pitää virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja mekanismit pienessä tilassa
    • Sopii alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee 500 kcmil - 3/0 AWG
    • Täyttää UL-, IEC-, CE-, CCC-, NMX- ja NEMA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D PGA36060U43A-katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36080-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 800 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D PGA36100-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1000 ampeeria 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U41A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€17,244.21
SQUARE D PGA36120U44A-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€20,204.86
SQUARE D PGA36040U43A Valettu kotelo Katkaisija, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V | CE6HJJ PGA36040U43A400600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PGA36080CU31A Molded Case -virtakatkaisija, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line