SQUARE D PC32000RC Rating Plug 2000 Amp 600vac

Tuote: AG8TNL Malli: PC32000RC
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArviointipistoke
Ampeeria2000A
KehystyyppiArviointipistoke
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiJänniteHinta
SQUARE D ARP040 -luokituksen pistoke 600vac | AG8LTX ARP040-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP050 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LTY ARP050-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP056 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LTZ ARP056-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP063 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LUA ARP063-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ ARP067-luokituspistoke 600vac | AG8LUB ARP067-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP070 -luokan pistoke 600vac | AG8LUC ARP070-Arviointipistoke600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D ARP075 -liitäntäpistoke 600vac | AG8LUD ARP075-Arviointipistoke600V€1,281.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D PC32000RC Rating Plug 2000 Amp 600vac