Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13H664 Istukkakalvin koko 30 Suora huilu | AA4XMW

WESTWARD 13H664 kalvin, koko 30, suora huilu

Varastossa
Tuote: AA4XMW Malli: 13H664

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuinkalvo
Viiste (aste)45
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1285 "
Mitan tyyppiJohdin
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus7 / 8 "
Vasen / oikea käsiOikean käden leikkaus
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.5 "
VarsiPyöreä varsi
Varsi Dia.Hieman pienempi kuin leikkaushalkaisija
Varren koko0.128 "
Varren tyyppiSuoraan
Koko30mm
Langan koko30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetrinen kokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiMorsen kartioHuilun lukumääräKokonaispituusVarsiVarren kokoHinta
WESTWARD 11V308 Chucking Reamer 1 / 32in suora huilu | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Murto-tuuma-32.5 "Pyöreä varsi0.031 "€9.11
WESTWARD 11V313 -istukka Reamer 7 / 64in suora huilu | AA3UKE 11V313-0.1094 "Murto-tuuma-43.5 "Pyöreä varsi0.109 "€29.47
WESTWARD 11V314 Chucking Reamer 1/8 tuuman suora huilu | AA3UKF 11V314-0.125 "Murto-tuuma-43.5 "Pyöreä varsi0.125 "€20.45
WESTWARD 11V315 -istukka 9/64-tuumainen huilu | AA3UKG 11V315-0.1406 "Murto-tuuma-44"Pyöreä varsi0.14 "€35.04
WESTWARD 11V316 Istuinkalvo 5/32in suora huilu | AA3UKH 11V316-0.1562 "Murto-tuuma-44"Pyöreä varsi0.156 "€35.04
WESTWARD 11V318 istukka Reamer 3/16 tuuman suora huilu | AA3UKK 11V318-0.1875 "Murto-tuuma-64.5 "Pyöreä varsi0.187 "€39.38
WESTWARD 11V322 Chucking Reamer 1/4 tuuman suora huilu | AA3UKP 11V322-0.25 "Murto-tuuma-66"Pyöreä varsi0.25 "€24.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13H664 kalvin, koko 30, suora huilu
€19.33 / yksikkö