VESTIL HDGR-sarjan Heavy Duty suojakaiteet


Suodattaa
Väri: Keltainen , Törmäysluokitus: 12000 lbs. , Materiaali: Teräs , Asennuslevyn pituus: 10 " , Asennuslevyn paksuus: 5 / 8 " , Asennuslevyn leveys: 10 " , Nimellinen seinäpaksuus: 1 / 4 " , Kokonaisleveys: 10 " , Viestin pituus: 4" , Temp. Alue: -40 astetta 210 asteeseen. F , Paksuus: 1 / 4 " , Liikenteenohjauksen tyyppi: Suojakisko
TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituus
A
HDGR-4-27
27 "48 "
Tarjouspyyntö
B
HDGR-6-27
27 "72 "
Tarjouspyyntö
C
HDGR-10-27
27 "120 "
Tarjouspyyntö
D
HDGR-8-27
27 "96 "
Tarjouspyyntö
E
HDGR-12-27
27 "144 "
Tarjouspyyntö
F
HDGR-8-36
36 "96 "
Tarjouspyyntö
G
HDGR-10-36
36 "120 "
Tarjouspyyntö
H
HDGR-4-36
36 "48 "
Tarjouspyyntö
I
HDGR-12-36
36 "144 "
Tarjouspyyntö
J
HDGR-6-36
36 "72 "
Tarjouspyyntö
K
HDGR-10-42
42 "120 "
Tarjouspyyntö
L
HDGR-6-42
42 "72 "
Tarjouspyyntö
M
HDGR-8-42
42 "96 "
Tarjouspyyntö
N
HDGR-12-42
42 "144 "
Tarjouspyyntö
O
HDGR-4-42
42 "48 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?