Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK GL6 pihdinkieli / ura Griplock 6 1/2 In | AE4LPD 5LJ58

CHANNELLOCK GL6 Pihdi Kieleke/ura Griplock 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LPD Malli: GL6Ristiviite: 5LJ58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKieli- ja urapihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1"
LeukatyyppiV-leuka
MateriaaliTaottu seosteräs
Maks. Leuan avaaminen1-1 / 16 "
Leuka-asemien lukumäärä5
Kokonaispituus6.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeukatyyppiMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
CHANNELLOCK 428 Tongue and Groove Plier 8 tuuman pituus teräs sininen | AA2KKV 10N541 4281.125 "Suoraan1.5 "8"€28.17
CHANNELLOCK 424 kieli- ja urapihdit 4 1/2 tuumaa | AB4JWQ 1YHL5 42421 / 64 "Suoraan1 / 2 "4.5 "€27.38
CHANNELLOCK 432 Tongue and Groove Plier V-leuka 10 tuumaa | AD2XYL 3WDG4 4321.375 "V-leuka2"10 "€37.51
CHANNELLOCK 420CB kieli- ja urapihdit 9-1 / 2 tuuman pituus | AD3LGQ 3ZZT6 420CB1.125 "Suoraan1.5 "9.5 "€40.07
CHANNELLOCK 430CB - kielen ja uran pihdit 10 tuumaa | AD3LGT 3ZZT8 430CB1.375 "Suoraan2"10 "€41.87
CHANNELLOCK 410 pihdinkieli / ura Nutbuster 9 1/2 In | AD6YXG 4CR35 4101"Papukaija leuka1.125 "9.5 "€31.40
CHANNELLOCK 414 pihdinkieli / ura Nutbuster 14 In | AD6YXH 4CR36 4141.5 "Papukaija leuka2"14 "€49.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK GL6 Pihdi Kieleke/ura Griplock 6 1/2 tuumaa
€22.94 / yksikkö